詳細表示

このページのURL:

品番 : EA940MH-11A

品名 : 15A/1m 漏電保護プラグ(防雨型)

仕様

メーカー 日動工業 型番 PBW-EBT-S
定格 15A・AC100V(1500W) コード長 0.95m
電線仕様 SVCT2m㎡×3心 アース あり
プラグ形状 ポッキンプラグ 漏電遮断器タイプ 漏電保護専用
定格感度電流 15mA コンセント定格 接地2P・15A・125V(防雨キャップ付)
コンセント数 3個 動作時間 0.1秒以内
全長 950mm 防水規格 IPX3
使用環境温度 0~35℃ 材質 本体:ABS樹脂
重量 600g
屋内・屋外兼用
今ある機器を漏電ブレーカー付に!
雨天屋外でも安心の防雨型 漏電遮断機付
【2芯・3芯どちらのコンセントにも使用可能なポッキンプラグ】
アースピンが自然に倒れ、2Pコンセントも簡単に使えます。
コンセントから抜くとアースピンが起き上がります。
RoHS対応品
※本製品は漏電保護専用です。過負荷には対応しておりません。
追加説明
カタログ価格

11,800 円(税抜)/ 12,980 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 2

(2026/11/08 06:55現在)

商品入数 1 販売単位 本
カタログページ 0874ページ
ウェブカタログ画像
  • イメージ画像
  • 電線サイズによる負荷電流と電圧降下

資料

図面
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top