詳細表示

このページのURL:

品番 : EA940MH-13B

品名 : 15A/1m 過負荷・漏電保護兼用プラグ(防雨型)

仕様

メーカー 日動工業 型番 PBW-EKT-S
定格 15A・AC100V(1500W) コード長 0.95m
電線仕様 SVCT2m㎡×3心 アース あり
プラグ形状 ポッキンプラグ 漏電遮断器タイプ 過負荷漏電保護兼用
過負荷電流 15A 定格感度電流 15mA
コンセント定格 接地2P・15A・125V(防雨キャップ付) コンセント数 3個
動作時間 0.1秒以内 全長 950mm
防水規格 IPX3 使用環境温度 0~35℃
材質 本体:ABS樹脂 重量 600g
屋内・屋外兼用
今ある機器を過負荷漏電ブレーカー付に!
雨天屋外でも安心の防雨型 漏電遮断機付
電気を使い過ぎると(15Aを超えて)通電を遮断し、短絡(ショート)時にも作動します。
【2芯・3芯どちらのコンセントにも使用可能なポッキンプラグ】
アースピンが自然に倒れ、2Pコンセントも簡単に使えます。
コンセントから抜くとアースピンが起き上がります。
RoHS対応品
追加説明
カタログ価格

12,600 (税抜)/ 13,860 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 6

(2026/09/24 03:40現在)

商品入数 1 販売単位
ウェブカタログ画像
  • イメージ画像

資料

図面
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top