詳細表示

このページのURL:

品番 : EA940MH-16A

品名 : 15A/10m 漏電保護プラグ(防雨型)

仕様

メーカー 日動工業 型番 PBW-EB10T-S
定格 15A・AC100V(1500W) コード長 10m
電線仕様 SVCT2m㎡×3心 アース あり
プラグ形状 ポッキンプラグ 漏電遮断器タイプ 漏電保護専用
定格感度電流 15mA コンセント定格 接地2P・15A・125V(防雨キャップ付)
コンセント数 3個 動作時間 0.1秒以内
防水規格 IPX3 使用環境温度 0~35℃
材質 本体:ABS樹脂 重量 2.1kg
屋内・屋外兼用
今ある機器を漏電ブレーカー付に!
雨天屋外でも安心の防雨型 漏電遮断機付延長コード
【2芯・3芯どちらのコンセントにも使用可能なポッキンプラグ】
アースピンが自然に倒れ、2Pコンセントも簡単に使えます。
コンセントから抜くとアースピンが起き上がります。
RoHS対応品
※本製品は漏電保護専用です。過負荷には対応しておりません。
追加説明
カタログ価格

15,400 円(税抜)/ 16,940 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/10/13 06:46現在)

商品入数 1 販売単位 本
ウェブカタログ画像
  • イメージ画像

資料

図面
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top