品番 : EA940MH-20
品名 : 15A x0.7m 漏電遮断器付延長コード
仕様
| メーカー | ハタヤリミテッド(HATAYA) | 型番 | BFX-011KC |
|---|---|---|---|
| コード長 | 0.7m | 電線仕様 | ソフトVCT2.0m㎡×3心(接地付) |
| コンセント定格 | 2P・15A・125V 接地付 | コンセント | 1個(防雨キャップ付) |
| 漏電遮断器 | 過負荷付 | 感度電流 | 15mA |
| 動作時間 | 0.1秒 | 重量 | 0.6kg |
| 漏電・使い過ぎによる事故を未然に防ぐ! 漏電遮断器付延長コード | |||
| 電気機器を使用する際、簡単に漏電遮断器を設置できます。 | |||
| 雨中や粉じんの多い環境でも安全に使える屋外用防雨型 | |||
| 使い過ぎも感知する過負荷付漏電遮断器 | |||
| 落下にも強い耐衝撃プロテクター付ブレーカーボックス | |||
| 2P/2P接地付兼用防雨型コンセント | |||
| コンセント防雨キャップ付 火災(発火)や故障の原因となる水やホコリからコンセントを守ります。 |
|||
| とび出しプラグ付(2P/2P接地は兼用) | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
9,600 円(税抜)/ 10,560 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 3 (2026/11/08 06:37現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0873ページ | ||||
