品番 : EA940MH-2A
品名 : 15A x0.45m 漏電遮断プラグ
仕様
メーカー | 日動工業 | 型番 | PIPB-EB-T |
---|---|---|---|
屋内型、漏電保護専用 | |||
コンセント定格 | 15A・100V (1500W) | 電線仕様 | SVCT2.0m㎡×3心 |
コンセント数 | 3個 | コード長 | 45cm |
定格感度電流 | 15mA | 動作時間 | 0.1秒以内 |
サイズ | ブレーカー:46×53.5×130mm コンセント:60×30×110mm |
重量 | 400g |
ポッキンプラグ、電源ランプ付 | |||
コンセント数につなぐだけで元ブレーカーを落とさずに安心作業 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
11,200 円(税抜)/ 12,320 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 2 (2024/05/20 20:33現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 0915ページ |