詳細表示

このページのURL:

品番 : EA940MH-3A

品名 : 15Ax10m 漏電遮断器付コード

仕様

メーカー 日動工業 型番 PIPB-EB10E
屋内型、漏電保護専用
定格感度電流 15mA 動作時間 0.1秒以内
コンセント定格 100V・15A (1500W) 電線仕様 SVCT2.0m㎡×3心
コンセント数 3個 コード長 10m
サイズ ブレーカー:46×53.5×130mm
       コンセント:60×30×110mm
重量 2.08kg
ポッキンプラグ、電源ランプ付
コンセントにつなぐだけで元ブレーカーを落とさずに安心作業
追加説明
カタログ価格

15,800 (税抜)/ 17,380 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2025/11/04 19:49現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0897ページ
メイン画像
  • 電線サイズによる負荷電流と電圧降下

資料

仕様
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top