詳細表示

このページのURL:

品番 : EA940ML-16

品名 : 60A/AC220V 制御盤用遮断器

仕様

メーカー 三菱電機 型番 BH-K100
定格電流 60A
3極
定格遮断容量 5kA(220V AC)、2.5kA(460V AC) 定格絶縁電圧 AC500/DC125V
サイズ 75×95×77.5mm
追加説明
カタログ価格

12,300 円(税抜)/ 13,530 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 2

(2026/11/23 02:13現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 1185ページ
メイン画像

資料

仕様
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top