詳細表示

このページのURL:

品番 : EA940P-103

品名 : HDMI切替器 (4入力1出力/4K/キャプチャ機能)

4台のHDMI機器を直感的に切替操作できるHDMIスイッチャー

仕様

メーカー サンワサプライ 型番 SW-UHD41UVC
インターフェース 入力用:HDMI タイプA(19PIN)メス×4
出力用:HDMI タイプA(19PIN)メス×1
キャプチャー用:USB 5Gbps Type-Cメス×1
音声入力:3.5mmマイクジャック×1
音声出力:3.5mmステレオミニジャック×1
切替内容 HDMI入力、HDMI出力1
切替方式 本体切替ボタン、リモコン 最大解像度 4K/30Hz
対応入力解像度 3840×2160(30Hz)
1920×1080p(30/50/60Hz)
1920×1080i(50/60Hz)
1280×720p(50/60Hz)
720×576p(50Hz)
720×480p(60Hz)
720×576i(50Hz)
720×480i(60Hz)
800×600(60Hz)
※上記解像度以外は入力することはできません。
対応出力解像度 3840×2160(30Hz)
2560×1440(60Hz)
1920×1080(60Hz)
対応音声フォーマット HDMI入出力:LPCM2ch(32KHz、44.1KHz、48KHz)
アナログ出力:LPCM2ch(44.1KHz、48KHz)
HDMI規格 HDMI Ver.1.4
データレート 最大9Gbps 機器間制御(CEC) 非対応
ピクセルクロック 最大/300MHz HDCP HDCP1.4
電源 ACアダプタ(DC12V 2A) 消費電力 最大/12W
環境条件 動作時:温度0~40℃、湿度20~90%以下(結露なきこと)保管時:温度-20~60℃、湿度/20~90%以下(結露なきこと) 信号分類 HDMI
回路数 4×1 サイズ 210(W)×124(D)×32(H)mm
重量 約640g エンコード方式 ソフトウェアエンコード
映像取込方式 USB3.2/YUY2、USB2.0/MJPEG フレームレート 60fps以下に対応
セット内容 ACアダプタ(DC12V 2A)×1、パソコン接続用ケーブル(1m)×1、リモコン(電池付属/CR2025)、取扱説明書 対応機器 HDMI出力端子を標準搭載しているパソコン、ビデオカメラ、ゲーム機など
キャプチャー機能
Windows搭載(DOS/V)パソコン
Apple Macシリーズ
対応OS Windows 11・10・8.1
macOS 12、macOS 11、macOS 10.13~10.15
対応確認済アプリケーション Zoom、Microsoft Teams、Google Meet、Wechat、Chatwork Live、FaceTime、
QuickTime Player、OBS Studio(Windowsのみ)、Xsplit(Windowsのみ)
対応出力機器 HDMI入力端子を標準搭載しているテレビ・パソコン用ディスプレイ・プロジェクターなど
3.5mmステレオミニジャックに接続可能なイヤホン、ヘッドホンなど
ボタンを押すだけで簡単に画面の表示切り替えができるHDMIスイッチャー
すばやく映像が切り替わる「シームレス切替機能」を搭載
キャプチャー用パソコンを付属のUSBケーブルで接続して映像を共有できる
マイク接続&音声モニタリング可能
離れた場所から操作できる便利なリモコン付き
Windows・Mac両方に対応
Type-CとUSB A両対応のPC接続ケーブル付き
HDMI端子全てに金メッキ加工を採用
追加説明
カタログ価格

109,600 円(税抜)/ 120,560 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2026/11/08 03:37現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 1902ページ
ウェブカタログ画像

商品動画

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top