品番 : EA940P-106
品名 : HDMIマトリックス切替器(4入力2出力)
HDMI機器4台の映像・音声を2画面で切り替え・分配出力できるHDMIマトリックス切替器
仕様
| メーカー | サンワサプライ | 型番 | SW-HDR42H |
|---|---|---|---|
| 最大解像度 | 4K2K(4096×2160) | インターフェース | 入力用:HDMI タイプA(19PIN)メス×4 出力用:HDMI タイプA(19PIN)メス×2 音声出力:3.5mmステレオミニジャック×1、Toslink×1 |
| HDMI規格 | HDMI Ver2.0b HDCP2.2/1.4対応 | HDCP | HDCP1.4対応、HDCP2.2対応 |
| 入力DDC信号 | 5V | データレート | 18Gbit/s |
| ピクセルクロック | 600MHz(最大) | 切替内容 | HDMI入力4、HDMI出力2 ※マトリックス切替出力。 |
| 切替方式 | 本体切替ボタン、リモコン | 消費電力 | 2.2W |
| サイズ | W190×D80×H24mm | 重量 | 約385g |
| 付属品 | リモコン(電池付属/CR2025)、ACアダプタ(DC5V 1A)、取扱説明書 | 対応機器 | HDMI出力端子を標準搭載している映像機器・家庭用ゲーム機・パソコン |
| 対応出力機器 | HDMI入力端子を標準搭載しているテレビ・パソコン用ディスプレイなど ※全ての機器での動作を保証するものではありません。 ※EIZO製モニタについては動作保証対象外。 |
||
| 4K/高輝度HDR(ハイダイナミックレンジ)、HDCP2.2に対応 | |||
| 接続ケーブルが全て同一方向に配置できるため綺麗に設置可能 | |||
| 3つのモードに設定できるEDIDスイッチ機能搭載 | |||
| 光デジタル(角型)、アナログ2ch(ステレオミニ)での音声出力が可能でAVアンプなどへ出力可能 | |||
| 離れていても手軽に切替できるリモコン付き | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
23,000 円(税抜)/ 25,300 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/11/08 03:27現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1902ページ | ||||
