詳細表示

このページのURL:

品番 : EA940P-107

品名 : HDMI切替器(4入力1出力/4K・HDR・HDCP2.2)

4K(60Hz 4:4:4)・高輝度HDR・HDCP2.2に対応した4入力1出力HDM切替器。

仕様

メーカー サンワサプライ 型番 SW-HDR41H
インターフェース 入力用/HDMI タイプA(19PIN)メス×4出力用/HDMI タイプA(19PIN)メス×1 切替内容 HDMI入力4/HDMI出力1
切替方式 本体切り替えボタン HDMI規格 HDMI Ver2.0a
HDCP HDCP2.2、HDCP1.4 対応※ディスプレイもHDCPに対応している必要があります。 データレート(最大) 18Gbit/s
ピクセルクロック 600MHz(最大) 主な対応解像度 4096x2160(60/50/30/25/24Hz、4:4:4/4:2:2/4:2:0)3840x2160(60/50/30/25/24Hz、 4:4:4/4:2:2/4:2:0)1920x1080p(60/50/30/24Hz)1920x1080i (60/50/30/24Hz)1280x720p(60/50Hz)640x480p(60/50Hz)※全ての機器での動作を保証するものではありません※4K/4096×2160(60Hz 4:4:4)出力時の色深度は8bitのみに対応します。※接続するTVやモニターの解像度に依存します。
対応音声フォーマット LPCM 2/5.1/7.1ch、Dolby Digital、Dolby Digital Plus、Dolby TrueHD、DTS-HD Master Audio、DTS 入力DDC信号 5V
機器間制御(CEC) 対応※全ての機器での動作を保証するものではありません。 消費電力 約0.9W
稼動温度・湿度 温度0~50℃ 湿度80%以下(結露なきこと) 保管温度・湿度 温度-20~60℃ 湿度80%以下(結露なきこと)
材質 スチール サイズ W200×D80.7×H25mm
重量 464g 付属品 ACアダプタ(DC5V 1A)、HDMIケーブル(1.8m)×1本、取扱説明書、保証書
≪ご注意≫※4K/HDR映像を再生するためには全ての機器構成・ケーブル・ソフトウェアが4K/HDR規格に対応していることが必要です。≪切替時の画面表示時間について≫ポート切替時に映像が表示されるまでの時間は通常3秒~5秒程度かかります。これは本製品による症状ではなくHDMI機器(レコーダー等)がディスプレイを認識し映像出力を開始するまでにかかる時間であり、HDMI機器の性能によるものです。本製品自体は切り替えボタンを押した瞬間にポート切り替えを完了しています。
対応機器 HDMI出力端子を標準搭載している映像機器・家庭用ゲーム機・パソコン 対応出力機器 HDMI入力端子を標準搭載しているテレビ・パソコン用ディスプレイ・プロジェクターなど
HDMI機器4台の映像・音声を1台の4Kディスプレイや4Kプロジェクター等に簡単に切り替え出力できるHDMI切替器です。
4K/4096×2160(60Hz 4:4:4)に対応しており、映画やゲームなどの美しく高精細なHDMI信号を出力できます。
高輝度HDR(ハイダイナミックレンジ)、HDCP2.2に対応しています。
PlayStation 4 Pro(R)の4K/60Hz(4:4:4)・HDR出力に対応しています。※「PlayStation」「PLAYSTATION」「プレイステーション」「PS4」は株式会社ソニー・インタラクティブエンタテインメントの登録商標です。
Nintendo SwitchTM にも対応しています。※ Nintendo Switchは任天堂の商標または登録商標です。
ボタン切り替えによるポート選択をする完全手動切り替えタイプです。
HDMI端子全てに金メッキ加工を採用しています。サビに強く信号劣化を防ぎます。
背面に3ポート、前面に1ポートの入力コネクタを配置しています。4Kビデオカメラや一眼レフカメラなどのHDMI出力機器を手軽に接続できます。
Dolby True HDおよびDTS HD Master Audio対応です。<ご注意>※すべてのHDMI機器での動作を保証をするものではありません。※4K/HDR映像を再生するためには全ての機器構成・ケーブル・ソフトウェアが4K/HDR規格に対応していることが必要です。※4K解像度でのご使用時は4K対応 Premium HDMIケーブルをご使用ください。※HDMI機器によっては起動時にディスプレイの認識が必要な場合があります。その際はポートを切り替えてからHDMI機器の起動が必要になります。
追加説明
カタログ価格

18,400 円(税抜)/ 20,240 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2026/11/08 03:27現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 1902ページ
ウェブカタログ画像
  • メッキの種類

商品動画

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top