品番 : EA940P-110
品名 : [D-Sub 15ピン] 切替器
仕様
| メーカー | サンワサプライ | 型番 | SW-EV4N2 |
|---|---|---|---|
| サイズ(W×D×H)mm | 128×75×45 | 重量(g) | 468 |
| 材質 | スチール | 対応解像度 | 最大1920×1440ドット(リフレッシュレート85Hzまで) |
| インターフェース | 入力用/ミニD-sub(HD)15pinメス×4 出力用/ミニD-sub(HD)15pinメス×1 |
切替内容 | 4:1 ※逆は不可 |
| 切替方式 | 本体切替ボタン | コネクタ形状 | ミニD-sub(HD)15pinメス |
| 電源 | ACアダプタ(DC9V/1A) | 環境条件 | 動作時温度・湿度/5~40℃・湿度80%以下(結露なきこと) 保存時温度・湿度/0~80℃・湿度80%以下(結露なきこと) |
| セット内容 | ACアダプタ(DC9V/1A)、取扱説明書、保証書 | ||
| パソコン4台のディスプレイ信号/ミニD-sub(HD)15pinを切り替えて1台のディスプレイ、またはプロジェクターなどに表示することができます。 | |||
| 切替器内の信号ロスが限りなくゼロに近い電子式スイッチ方式です。 | |||
| 1920×1440ドット(リフレッシュレート85Hzまで)の高解像度に対応しています。 | |||
| パソコンの電源OFF時には切替器の動作LEDも消灯する連動方式です。 | |||
| 本製品には接続用ケーブルは付属しておりません。別途接続ケーブルをご使用ください。 | |||
| 1台のパソコンで4台のディスプレイを切替えることはできません。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
16,500 円(税抜)/ 18,150 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/10/31 23:41現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1902ページ | ||||
