品番 : EA940P-111
品名 : [DVI24ピン] 切替器
仕様
| メーカー | サンワサプライ | 型番 | SW-EDV2N2 |
|---|---|---|---|
| サイズ(W×D×H)mm | 153×75×42 | 重量(g) | 475 |
| 材質 | スチール | 対応解像度 | 最大1600×1200ドット(リフレッシュレートは60Hzまで) |
| インターフェース | 入力用/DVI24pinメス×2 出力用/DVI24pinメス×1 |
切替内容 | 2:1 ※逆は不可 |
| 切替方式 | 本体切替ボタン | コネクタ形状 | DVI24pinメス |
| 電源 | ACアダプタ(DC9V/1A) | セット内容 | ACアダプタ(DC9V/1A)、取扱説明書、保証書 |
| パソコン2台のDVI信号(DVI-D)を切り替えて1台のディスプレイ、またはプロジェクターなどに表示することができます。 | |||
| 切替器内の信号ロスが限りなくゼロに近い電子式スイッチ方式です。 | |||
| 1600×1200ドット(リフレッシュレート60Hzまで)の高解像度に対応しています。 | |||
| パソコンの電源OFF時には切替器の動作LEDも消灯する連動式です。 | |||
| 1台のパソコンで2台のディスプレイを切替えることはできません。 | |||
| 本製品には接続用ケーブルは付属しておりません。別途接続ケーブルをご使用ください。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
18,400 円(税抜)/ 20,240 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/10/31 21:42現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1902ページ | ||||
