詳細表示

このページのURL:

品番 : EA940P-14A

品名 : 分波器(CS・BS・UHF・VHF)

仕様

メーカー 日本アンテナ 型番 NASUESL
入出力インピーダンス 75Ω(F型) ケーブル長 0.5m(出力側)
重量 70g
2入力タイプ
4K・8Kテレビ対応
入力側に電通表示インジケーターが装備され電通のチェックができます。
RoHS対応品
追加説明
カタログ価格

3,810 円(税抜)/ 4,191 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 4

(2026/11/23 02:44現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 1203ページ
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top