詳細表示

このページのURL:

品番 : EA940P-17A

品名 : 分波器(CS・BS・UHF・VHF)

仕様

メーカー 日本アンテナ 型番 NASCUES15L
入出力インピーダンス 75Ω(入出力:F型) ケーブル長 入力型:1.5m
出力型:0.3m
使用温度範囲 -10~+40℃ 重量 105g
CS・BS⇔UHF・VHF・FM・CATV
4K8K対応
入力端子とBS・CS出力端子間電通(最大DC15V・0.8A)
入力側:L型プッシュプラグ
出力側:ストレート型プッシュプラグ
RoHS対応品
追加説明
カタログ価格

4,730 円(税抜)/ 5,203 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 9

(2026/11/12 05:33現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 1203ページ
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top