品番 : EA940P-18A
品名 : 分波器(CS・BS・UHF・VHF)
仕様
| メーカー | 日本アンテナ | 型番 | NASUES15L |
|---|---|---|---|
| 入出力 インピーダンス |
75Ω(F型) | ケーブル長 | 入力型:1.5m 出力型:0.5m |
| 使用温度範囲 | -10~+40℃ | 重量 | 110g |
| CS・BS⇔UHF・VHF・FM・CATV | |||
| 4K8K対応 | |||
| 入力側に電通表示インジケーターが装備され、電通のチェックができます。 | |||
| 入力端子とBS・CS出力端子間電通です(最大DC15V・0.8A) | |||
| 入力側:L型プッシュプラグ 出力側:スクリュープラグ |
|||
| RoHS対応品 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
5,070 円(税抜)/ 5,577 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/08/22 06:04現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1203ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
