品番 : EA940P-1A
品名 : UHFアンテナ(デジタル放送対応)
仕様
| メーカー | 日本アンテナ | 型番 | AU-14FR |
|---|---|---|---|
| 用途 | 強・中電界地域向けの屋外用UHFアンテナ | 素子数 | 14 |
| 受信チャンネル | 13~52ch | 動作利得 | 8.0~12.0dB |
| 出力インピーダンス | 75Ω | 電圧定在波比 | 2.5以下 |
| 半値幅 | 33~55° | 前後比 | 16~25dB |
| 風圧荷重 | 88N(9kgf) | 適合マスト径 | φ22~48.6mm |
| サイズ | 1093(L)×356(W)×534(H)mm | 重量 | 0.8kg |
| 付属品 | 防水キャップ(1個) F型接栓(5C) |
||
| 地上デジタル放送に対応した防滴構造の耐久性に優れたUFHアンテナです。 | |||
| 水平/垂直偏波両用 | |||
| アルミ製アーム採用により、耐久性が向上。 | |||
| 給電部は、ネジ式(F型)を採用 | |||
| RoHS対応品 | |||
| ※マスト(支柱)は付属しておりません。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
6,170 円(税抜)/ 6,787 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/10/07 12:32現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1202ページ | ||||
