詳細表示

このページのURL:

品番 : EA940P-30

品名 : 電波切換器(屋内用)

仕様

メーカー 日本アンテナ 型番 SW7FE-BP
用途 コネクターの差換えをすることなく2系統のテレビ信号の接続、切換ができます。 周波数帯域 DC~3224MHz
入出力インピーダンス 75Ω 使用温度範囲 -10~+40℃
重量 74g 付属品 取付ねじ2本(本体取付済)
機能アースねじ1本(本体取付済)
面倒なコネクターの差替えをすることなく2系統のテレビ信号の接続、切替ができます。
逆に接続すれば出力の切換としても使用できます。
切換側入力端子-出力端子間電流通過
RoHS対応品
追加説明
カタログ価格

3,810 円(税抜)/ 4,191 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 5

(2026/11/23 02:19現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 1203ページ
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top