詳細表示

このページのURL:

品番 : EA940P-33

品名 : アンテナケーブル延長コネクター

仕様

メーカー 日本アンテナ 型番 F-F-SP
用途 同軸ケーブルの延長時に使用する中継接栓 インピーダンス 75Ω(F型)
使用温度範囲 -20~50℃ 重量 6g
F型接栓付ケーブルやテレビプラグ付ケーブルをつなぐのに使用するコネクターです。
4K・8K対応
高シールド 3224MHz対応
屋内用
RoHS対応品
追加説明
カタログ価格

660 円(税抜)/ 726 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 37

(2026/11/12 05:33現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 1204ページ
ウェブカタログ画像

資料

仕様
  1. PDF
カタログ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top