品番 : EA940P-35A
品名 : [首ふり機能]テレビコンセント端末型
仕様
| メーカー | 日本アンテナ | 型番 | LKE7PSP |
|---|---|---|---|
| インピーダンス | 75Ω | 使用温度範囲 | -10~+40℃ |
| サイズ | 44(W)×30.4(D)×26(H)mm | 重量 | 20g |
| 3.2GHz対応の1端子電通型テレビコンセント | |||
| 入力端子とTV端子間電流通過型(最大DC15V・0.8A/AC30V・1A) | |||
| 入力端子首振型(±30°) | |||
| 入力端子が左右に最大30°回転するので、ケーブルの取り回しがスムーズにできます。 | |||
| 市販の取付枠に取付可能 | |||
| 4K・8K対応 | |||
| 高シールド 3224MHz対応 | |||
| RoHS対応品 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,460 円(税抜)/ 1,606 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/11/23 02:44現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1203ページ | ||||
