品番 : EA940P-4
品名 : UHFアンテナ(デジタル放送対応)
仕様
| メーカー | 日本アンテナ | 型番 | UDF85 |
|---|---|---|---|
| 受信チャンネル | 13~52ch | 受信周波数 | 470~710MHz |
| アンテナ利得 | 6.5~8.5dB | インピーダンス | 75Ω(F型) |
| 電圧定在波比 | 2.5以下 | 半値幅 | 80°以下 |
| 前後比 | 20dB以上 | 受風面積 | 0.116㎡ |
| 適合マスト径 | φ22~49mm | サイズ | 265×435×67mm |
| 重量(g) | 1.7Kg(アンテナ本体のみ) | 付属品 | 壁面・マスト取付金具、スタンド、防水キャップ、F型接栓(5C) |
| 地上デジタル放送対応 | |||
| JEITAデジタルハイビジョン受信マーク登録品 | |||
| 水平/垂直偏波用(※スタンド使用時は水平偏波受信専用) | |||
| 屋内・屋外対応 | |||
| RoHS指令対応 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
16,300 円(税抜)/ 17,930 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/11/12 05:33現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1202ページ | ||||
