品番 : EA940P-45
品名 : F型-ミニプラグ整合器(10-770MHZ)
仕様
| メーカー | 日本アンテナ | 型番 | PJ35B-SP |
|---|---|---|---|
| 用途 | ポータブルテレビなどをアンテナ端子につなぐ時に使用します | 周波数帯域 | 10~770MHz |
| 入出力インピーダンス | 入力:75Ω(F型) 出力:75Ω(φ3.5ミニプラグ) |
挿入損失 | 0.51.0dB以下 |
| 電圧定在波比 | 2.02.5以下 | 使用温度範囲 | -10~+40℃ |
| 重量 | 10g | ||
| φ3.5mmミニプラグをF型端子に変換します。 | |||
| RoHS対応品 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,340 円(税抜)/ 1,474 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/11/08 11:28現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1204ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
