品番 : EA940P-5B
品名 : ブースター付室内アンテナ(デジタル放送対応)
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
配線工事不要!テレビコンセントの無い場所でも
テレビとつないで地デジが楽しめます
テレビとつないで地デジが楽しめます
仕様
| メーカー | 日本アンテナ | 型番 | ARBL1(B) |
|---|---|---|---|
| 受信チャンネル | UHF 13~52ch | 動作利得 | 11~17dB |
| 出力インピーダンス | 75Ω(F型) | 電源 | AC100V(50/60Hz) |
| 消費電力 | 0.06W | サイズ | 108(W)×66(D)×191(H)mm |
| 重量 | 395g(アダプター含む) | 付属品 | ACアダプター |
| ブースターを内蔵した室内用のUHFアンテナ | |||
| ブースター内蔵で良好な受信を行えます。 | |||
| 地上デジタル放送対応 | |||
| 配線工事不要!テレビコンセントの無い場所でもテレビとつないで地デジが楽しめます | |||
| テレビチューナー付きパソコンにも使用できます | |||
| 強電界地域向け | |||
| RoHS対応品 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
8,470 円(税抜)/ 9,317 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/10/07 11:22現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1202ページ | ||||
代替品
![]() |
|

