詳細表示

このページのURL:

品番 : EA940P-7A

品名 : UHFアンテナ(デジタル放送対応)

強・中・弱電界地区向けハイクラスモデル
屋外用高性能薄型地デジアンテナ

仕様

メーカー 日本アンテナ 型番 UDF26(W)
用途 強・中・弱電界地区向けの薄型UHFアンテナ(26素子相当) 受信チャンネル 13~52ch
受信周波数 470~710MHz 動作利得 8.4~10.2dB
出力インピーダンス 75Ω(F型) 電圧定在波比 2.5以下
半値幅 65°~85° 前後比 12~18dB
受風面積 0.149㎡ 取付マスト径 φ22~49mm
サイズ 240(W)×94(D)×620(H)mm(アンテナ本体のみ) 重量 1.7kg(アンテナ本体のみ)
0.45kg(取付金具A)
取付径 マスト:φ22~49mm
角柱:25×25~45×45mm
材質 合成樹脂
付属品 壁面マスト取付金具1セット、防水キャップ1個、スパナ(M6、M8、接栓)1個、F型接栓(5Cケーブル用)1個
地上デジタル放送対応
水平偏波専用
背面へ機器取付けが可能
【対応機種】
MEUV、M-UUF-SP、MUUF2-SP、NSB42DSUE-BP、N42DU2-BP、CSBE25C-BP
前後比の特性に優れているので、壁面反射波などによる受信不良の問題が生じにくくなっています。
耐候性樹脂カバーにより強風や大雪による損傷が防げ、着雪による受信能力の低下も少ないです。
JEITAデジタルハイビジョンマーク登録品
追加説明
カタログ価格

25,600 円(税抜)/ 28,160 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/11/23 02:36現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 1202ページ
ウェブカタログ画像

資料

仕様
  1. PDF
メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top