詳細表示

このページのURL:

品番 : EA940P-90

品名 : [VGA-HDMI] 変換コンバーター

ミニD-sub(HD)15pinアナログ信号(VGA)と音声信号をHDMI信号に変換できるケーブル一体型変換コンバーター

仕様

メーカー サンワサプライ 型番 VGA-CVHD7
コネクター形状 入力用:ミニD-sub(HD)15pinオス×1、3.5mmステレオミニジャック×1
出力用:HDMI タイプA(19pin)メス×1
サイズ(W×D×H)mm 50×55×20
重量(g) 60 消費電力 0.5W
入力DDC信号 5V
ミニD-sub(HD)15pinアナログ信号(VGA)をHDMI信号に変換するコンバーターです。
ミニD-Sub(HD)15pinアナログVGAポートを搭載するパソコンからHDMI搭載ディスプレイに接続・表示する場合に最適です。
3.5mmステレオミニ音声信号も同時に変換できるのでHDMIディスプレイから映像と音声両方を出力することもできます。
USB給電で動作するUSBバスパワー方式なのでモバイル環境でも設置が簡単に行えます。
ドライバなどのインストールは必要ありません。接続するだけで使用できます。
ケーブル一体型で接続が簡単に行えます。<ご購入前にご確認ください>※液晶テレビ、プロジェクター、パソコン用ディスプレイも上記解像度・リフレッシュレートに対応している必要があります。※解像度1920×1200ドットには対応しておりません。※対応解像度でもリフレッシュレートが異なりますと正常に表示できませんのでご注意ください。※アナログVGA信号からデジタルHDMI信号への信号変換を行う製品ですが、機器により認識できない・表示できない等の相性問題が発生する可能性があります。※全ての機器で動作を保証するものではありません。※3.5mmステレオミニケーブルは同梱しておりません。
追加説明
カタログ価格

5,940 円(税抜)/ 6,534 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 2

(2026/11/11 18:56現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 1903ページ
ウェブカタログ画像

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top