詳細表示

このページのURL:

品番 : EA940P-96

品名 : [HDMI光デジタル/アナログ] オーディオ分離器(4K/HDR

4K/HDR信号に対応したHDMI信号(映像・音声)から音声信号を分離し光デジタル出力・アナログ音声出力に変換できるHDMI信号オーディオ分離器。

仕様

メーカー サンワサプライ 型番 VGA-CVHD8
コネクター形状 入力用:HDMI タイプA(19pin)メス×1
出力用:HDMI タイプA(19pin)メス×1 、Toslink×1、3.5mmステレオミニジャック×1
サイズ(W×D×H)mm 60.7×73.5×17
重量(g) 130 付属品 ACアダプタ×1、取扱説明書、保証書
パソコンやHDMI映像機器のHDMI信号から音声信号を分離し、光デジタル信号・アナログ音声信号に変換し出力させることができるHDMI信号オーディオ分離器です。
4K/4096×2160(60Hz、4:4:4、24bit(最大))に対応しており、高輝度HDR(ハイダイナミックレンジ)、HDCP2.2にも対応しています。
元のHDMI信号(映像・音声)はそのままディスプレイ等に出力しつつ、HDMI音声を分離しAVアンプやスピーカーへ出力することで迫力あるサウンドを楽しむことができます。
音声出力のないディスプレイなどで使用し、外部スピーカーから音声出力させたい場合にも最適です。
光デジタル(角型)での出力が可能で高品質なデジタル音声のままAVアンプなどへ出力することができます。
Nintendo SwitchTM 、PlayStation 4 Pro(R)の4K/HDR出力にも対応しています。
追加説明
カタログ価格

11,500 円(税抜)/ 12,650 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2026/11/08 03:37現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 1903ページ
ウェブカタログ画像

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top