詳細表示

このページのURL:

品番 : EA940P-98

品名 : EDID保持器(DisplayPort用)

パソコンに正しくEDID情報を認識させることができるDisplayPort用EDID保持器

仕様

メーカー サンワサプライ 型番 VGA-EDID2
インターフェース 入力用/DisplayPortオス×1
出力用/DisplayPortメス×1
消費電力(最大) 0.33W(3.3V 0.1A)
環境条件 動作時/温度0~50℃、湿度0~85%(結露なきこと)
保管時/温度-20~80℃、湿度0~90%(結露なきこと)
最大解像度 7680×4320(30Hz対応)
主な対応解像度 7680×4320(30/24Hz、4:4:4/4:2:2/4:2:0)
5120×2880(60/50/30/25/24Hz、4:4:4/4:2:2/4:2:0)
4096×2160(120/60/50/30/25/24Hz、4:4:4/4:2:2/4:2:0)
3840×2160(120/60/50/30/25/24Hz、 4:4:4/4:2:2/4:2:0)
2560×1440(240/144/120/60/30Hz)
1920×1080p(240/144/120/60/50/30/24Hz)
1920×1080i(60/50/30/24Hz)
1280×720p(60/50Hz)
640×480p(60/50Hz)
※接続するディスプレイの解像度に依存します。
※4K時10bit対応、8K時8bit対応
DisplayPort規格 DisplayPort Ver1.4
HDCP HDCP1.4、HDCP2.2 機器間制御(CEC) 対応
対応音声フォーマット Dolby Digital 2/5.1ch、Dolby Digital Plus2/5.1/7.1ch、Dolby TrueHD 2/5.1/7.1ch、DTS5.1ch、DTS HD Master Audio、LPCM2/5.1/7.1ch HDR 対応
サイズ 約W63.4×D25×H12mm 重量 約13g
セット内容 本体×1、取扱説明書 対応機器 DisplayPort出力端子を標準搭載しているパソコン
対応出力機器 DisplayPort入力端子を標準搭載しているパソコン用ディスプレイ・DisplayPort搭載機器など
※EIZO製モニタについては動作保証対象外。
対応入力信号 DisplayPort
対応出力信号 DisplayPort
DisplayPort入力を持つディスプレイのEDID情報を学習することができ、接続機器間に設置することでディスプレイ情報を高確度で認識させることができます。
複数の機器構成からなる複雑な接続環境などでパソコンのDisplayPort出力側に本製品を接続し、あらかじめ学習させたDisplayPortディスプレイのEDID情報を認識させることでスムーズな映像出力を可能にします。(全ての環境で動作を保証するものではありません)
接続されたDisplayPortディスプレイからボタン一つでEDID情報を効率的に学習/保存することができます。
8K/30Hz対応、HDCP2.2対応です。
追加説明
カタログ価格

12,800 (税抜)/ 14,080 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/09/23 21:26現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1903ページ
ウェブカタログ画像

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top