品番 : EA940PA-1
品名 : UHFチェッカー
仕様
| メーカー | 日本アンテナ | 型番 | NL30S |
|---|---|---|---|
| 用途 | 地上デジタルアンテナおよびBSアンテナを設置する際に電波の強い方向を確認するための簡易チェッカー | 受信チャンネル | 地デジ:13~52ch BS-IF:1~23ch |
| 受信周波数 | UHF:470~710MHz BS-IF:1032~1489MHz |
受信レベル | UHF:45~80dBμV BS:65~95μV |
| 入出力インピーダンス | 75Ω(F型) | 検出方法 | 広帯域検波 |
| 表示方法 | 赤色LED 表示 | 電源 | UHF:単4×2本 BS:DC15V・30mA(BS出力端子受電) |
| サイズ | 50(W)×20(D)×109(H)mm | 重量 | 60g(乾電池含まず) |
| 付属品 | 単4乾電池2本、ストラップ1本 | ||
| 電波の強さに応じて5段階にチェッカーランプが点灯します。 | |||
| RoHS対応品 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
7,480 円(税抜)/ 8,228 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 4 (2026/10/07 11:28現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1202ページ | ||||
