詳細表示

このページのURL:

品番 : EA940PB-11

品名 : UHFブースター

仕様

メーカー 日本アンテナ 型番 UPS16
周波数帯域 UHF 受信チャンネル 13~52ch
標準利得 14~18dB 入出力インピーダンス 75Ω(F型)
雑音指数 1.5dB 電圧定在波比 3以下
使用温度範囲 -10~+40℃ サイズ φ12×48.6mm
付属品 防水キャップ
低雑音設計の為、受信アンテナ直下に使用することで、地上デジタル信号の品質を向上します。
地デジ信号の品質劣化によるブロックノイズを解消するのに効果があります。
シールド構造になっているので、電波の漏洩や飛び込み防止に効果があります。
RoHS対応品
追加説明
カタログ価格

6,050 円(税抜)/ 6,655 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 3

(2026/11/23 02:52現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 1202ページ
ウェブカタログ画像

資料

取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top