品番 : EA940PB-1A
品名 : UHF・CS・BS卓上ブースター
仕様
| メーカー | 日本アンテナ | 型番 | NAVB33UE-BP |
|---|---|---|---|
| 周波数帯域 | UHF:470~710MHz(13~52ch) BS・CS:1032~3224MHz |
標準利得 | UHF:25~33dB BS・CS:-12dB以上 |
| 利得調整範囲 | UHF:0~-10dB | 適正入力レベル | UHF:40~72dBμV |
| 定格出力レベル | UHF:95(9波)dBμV | 雑音指数 | UHF:4dB以下 |
| 入出力インピーダンス | 75Ω(F型) | 電圧定在波比 | UHF:3以下 BS・CS:2.5以下 |
| 電源電圧 | DC15/0.07(V/A) | 消費電力 | 1.6W |
| 使用温度範囲 | 0~+40℃ | サイズ | 121×90×33(H)mm |
| 重量 | 260g | 付属品 | 専用ACアダプター ダミー抵抗 |
| コード長 | 2m | ||
| 縦置き・横置きが可能なのでテレビ周りをすっきりとまとめられます。 | |||
| 内部は金属ケースに覆われていて電波の漏洩、飛び込み防止に対応したシールド構造です。 | |||
| 2出力型なのでテレビとレコーダーに接続できます。 | |||
| 卓上ブースターからBS・110°CSアンテナに電源供給が可能です。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
15,400 円(税抜)/ 16,940 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/11/23 02:25現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
| カタログページ | 1202ページ | ||||
