詳細表示

このページのURL:

品番 : EA940PB-2B

品名 : UHF電源分離型ブースター

仕様

メーカー 日本アンテナ 型番 N42DU2
用途 UHF帯域(地デジ)専用ブースター
〈増幅部仕様〉
周波数帯域 UHF:470~710MHz(13~52ch) 利得 42、32、27dB(切換式)
利得調整範囲 0~-10dB(連続) 適正入力レベル 40~86dBμV
定格出力レベル 103dBμV(9波) 雑音指数 1.5dB
入力・出力インピーダンス 75Ω(F型) 電圧定在波比 3以下
3次相互変調[IM3] -68dB以下 ハム変調 -50dB以下
出力モニター結合量 -20dB 受電電圧/電流 DC15V/0.07A
消費電力(入力端子送電時) 4.8W 通電容量 DC15V/0.1A
使用温度範囲 -10~+40℃ サイズ 83(W)×47(D)×82.5(H)mm
重量 250g
〈電源部仕様〉
挿入損失 1.2dB以下 電圧定在波比 1.5以下
電圧 AC100V(50/60Hz)/5W サイズ 91(W)×34.5(D)×65.5(H)mm
重量 300g 付属品 防水キャップ:2個
5C F型接栓(リング付):4個
Uボルト(本体取付済):1個
蝶ナット(本体取付済):2個
マスト受け金具(本体取付済):1個
取付ねじ(本体取付済):4本
取扱説明書
適合マスト径 φ22~50mm
(水平・垂直対応)
電源コード長 2m
・地上デジタル放送に対応した低雑音で高出力のテレビ放送受信用ブースターです。
・3段階の利得切換が可能です。さらに利得調整ボリュームを装備していますので細かいレベルの設定が可能です。
・スイッチの切換により入力端子に電源の供給が可能ですので地デジブースターの接続も可能です。
・レベルチェッカーなどで出力レベルを確認できる出力レベルモニター端子装備。
・電源部には接続モニターランプを装備しています。
RoHS対応品
追加説明
カタログ価格

13,100 円(税抜)/ 14,410 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 2

(2026/11/23 02:52現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 1202ページ
ウェブカタログ画像

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top