品番 : EA940PB-3C
品名 : 電源分離型ブースター
仕様
| メーカー | 日本アンテナ | 型番 | NSB42DSUE |
|---|---|---|---|
| 用途 | 4K・8K放送(3.2GHz)に対応した、低雑音で高出力の電源着脱型ブースター | 周波数帯域 | UHF:470~710MHz(13~52ch) BS・110°CS:1032~3224MHz |
| 利得 | UHF:27・32・42dB BS・110°CS:15/25・25/35dB(切換式、標準値)(入力レベル調整) |
利得調整範囲 | UHF/BS・110°CS:0~-10dB(連続) |
| 適正入力レベル | UHF:40~86dBμV BS・110°CS:45~88(48波) |
定格出力レベル | UHF:103(9波)dBμV BS・110°CS:93/103(48波) |
| 雑音指数 | UHF:2.5dB以下 BS・110°CS:10dB以下 (利得最大:2入力(ヘッド)時) |
入出力インピーダンス | 75Ω(F型) |
| 電圧定在波比 | UHF:3以下 BS・110°CS:2.5以下 |
受電電圧/電流 | DC15V/0.15A(増幅部) |
| 消費電力 | 3.5W(入力端子送電時:9.6W) | 通電容量 | DC15V/0.33A (入力端子合計) |
| 使用温度範囲 | -20~50℃(本体周囲温度) | サイズ | 121(W)×48(D)×136(H)mm |
| 質量 | 600g(電源部含む) | 適合マスト径 | φ22~50mm |
| 〈電源部〉 | |||
| 周波数帯域 | 10~770/770~3224MHz | 挿入損失 | 1.5/3.0dB |
| 使用電圧/消費電流 | AC100V(50/60Hz)/10W | 重畳電圧 | DC15V/0.5A |
| サイズ(外形寸法) | 110(W)×58(D)×32(H)mm | 重量 | 210g |
| 出力モニター端子付 | |||
| BS・110°CSとUHFの電通切替スイッチ付 | |||
| 4K、8K放送に対応した、低雑音で高出力の電源着脱型ブースター。 | |||
| 電源部着脱可能な為、アンテナ受信の従来設置だけでなく、戸建内や情報ボックス内への設置も可能です。 | |||
| ケースを開けなくても電源ランプを確認できます。 | |||
| RoHS対応品 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
33,700 円(税抜)/ 37,070 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/11/05 17:43現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1202ページ | ||||
