品番 : EA940PB-4
品名 : UHF電源分離型ブースター
仕様
| メーカー | 日本アンテナ | 型番 | UPA16K |
|---|---|---|---|
| 周波数帯域 | UHF | 受信チャンネル | 13~52ch |
| 利得調整範囲 | 14~18dB | 定格出力レベル | 93(9波) |
| 雑音指数 | 1.5dB | 入出力インピーダンス | 75Ω(F型) |
| 電圧定在波比 | 3以下 | 重畳電圧 | DC15V/0.03A |
| 使用温度範囲 | -10~+40℃ | サイズ | 本体:50×35×77(H)mm ブースター:φ12×48.6mm |
| 地上デジタル用受信アンテナとテレビの間にブースター本体と電源部を設置するだけで、簡単にレベルが増幅できます | |||
| 地デジ信号の品質劣化によるブロックノイズを解消するのに効果があります。 | |||
| RoHS対応品 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
9,940 円(税抜)/ 10,934 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/11/23 02:44現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1202ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
