詳細表示

このページのURL:

品番 : EA940PB-5A

品名 : UHF卓上ブースター

仕様

メーカー 日本アンテナ 型番 NAVBC22UE-BP
用途 テレビの電波を増幅する卓上ブースター 周波数帯域 UHF:470~710MHz(13~52ch)
BS・CS:1032~3224MHz
標準利得 UHF:17~22dB
BS・CS:-6(パス)以上
雑音指数 4dB以下
入出力
インピーダンス
75Ω(F型) 電圧定在波比 3以下
電源電圧 AC100V(50/60Hz)
ACアダプター出力電圧DC5V
消費電力 0.7W
使用温度範囲 0~40℃ サイズ 89.5(W)×33(D)×50(H)mm
重量 0.1kg 電源コード長 1.8m
付属品 専用ACアダプター
4K・8K放送対応受信機器
内部は金属ケースに覆われていて電波の漏洩、飛び込み防止に対応したシールド構造です。
デジタルテレビなどから衛星アンテナへ送る電気は通過します。(DC15V・0.5A)
屋内用
RoHS対応品
追加説明
カタログ価格

10,300 円(税抜)/ 11,330 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/11/23 02:52現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 1202ページ
ウェブカタログ画像

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
カタログ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top