品番 : EA940PD-30A
品名 : プラグ差込み型 2分配器(オールチャンネル対応)
仕様
| メーカー | 日本アンテナ | 型番 | FPD-2PE |
|---|---|---|---|
| 用途 | 3.2GHz対応の2分配器 | インピーダンス | 75Ω |
| 入力側 | DC15V電流通過ランプ付 | 出力側端子 | 2分配 |
| 使用温度範囲 | -10~+40℃ | サイズ | 55(W)×20(D)×34.7(H)mm |
| 重量 | 45g | ||
| テレビの電波を2つに分けます。 | |||
| 全端子電通型 | |||
| 全出力端子から入力端子間電流通過型(最大DC15V・0.8A) | |||
| 4K・8K対応 | |||
| 高シールド 3224MHz対応 | |||
| 接続端子は金メッキ仕様 | |||
| 入力側にDC15V電通表示インジケーター付きで電通チェックが可能 | |||
| 屋内用 | |||
| RoHS対応品 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,690 円(税抜)/ 2,959 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/11/23 02:13現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1203ページ | ||||
