品番 : EA940PF-62
品名 : 2.0m コンポーネント端子ケーブル
取扱中止になりました。代替品情報はございません。
コンポーネント端子用ビデオケーブル
仕様
| メーカー | サンワサプライ | 型番 | KM-V18-20K2 |
|---|---|---|---|
| ケーブル長 | 2m | ケーブル径 | 2.9mm×9.3mm |
| コンポーネント端子(プラグ)×3-コンポーネント端子(ピンプラグ)×3 | |||
| コンポーネント端子用ビデオケーブル | |||
| 75Ω同軸ケーブル、OFC(無酸素銅)、24金メッキプラグ仕様 | |||
| コンポーネント映像端子付きのDVDとコンポーネント映像端子付きテレビを接続するケーブルです。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
3,800 円(税抜)/ 4,180 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/09/17 22:06現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
ウェブカタログ画像
拡大
