詳細表示

このページのURL:

品番 : EA940PF-63

品名 : 3.0m コンポーネント端子ケーブル

取扱中止になりました。代替品情報はございません。
コンポーネント端子用ビデオケーブル

仕様

メーカー サンワサプライ 型番 KM-V18-30K2
ケーブル長 3m ケーブル径 2.9mm×9.3mm
コンポーネント端子(プラグ)×3-コンポーネント端子(ピンプラグ)×3
コンポーネント端子用ビデオケーブル
75Ω同軸ケーブル、OFC(無酸素銅)、24金メッキプラグ仕様
コンポーネント映像端子付きのDVDとコンポーネント映像端子付きテレビを接続するケーブルです。
※75Ω同軸ケーブル使用(映像ケーブルのみ)
追加説明
カタログ価格

4,400 (税抜)/ 4,840 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2026/09/18 06:20現在)

商品入数 1 販売単位
ウェブカタログ画像
  • メッキの種類

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top