品番 : EA940PJ-14
品名 : [RCA型→BNC型]同軸ケーブル変換アダプター
仕様
| メーカー | テイシン電機 | 型番 | CN-224-E |
|---|---|---|---|
| 仕様 | 凹RCA型×凸BNC型 | サイズ | φ14.5×27mm |
| 重量 | 13g | 材質 | 黄銅 |
| 同軸ケーブルの接栓をBNC型に変換するアダプター | |||
| RoHS2対応品 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
640 円(税抜)/ 704 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 18 (2026/10/28 13:35現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1204ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| 関連商品 | EA940PJ-13 : [F型→BNC型]同軸ケーブル変換アダプター |
| 関連商品 | EA940PJ-15 : [BNC型→RCA型]同軸ケーブル変換アダプター |
ウェブカタログ画像
拡大
