詳細表示

このページのURL:

品番 : EA940PJ-4

品名 : BNC型プラグ(1.5D-2Vケーブル用)

仕様

メーカー テイシン電機 型番 CN-12-E
仕様 1.5D-2V(50Ω)ケーブル用 取付方法 圧着式
材質 黄銅(ニッケルメッキ) 重量 10g
BNC型
RoHS2対応品
追加説明
カタログ価格

745 円(税抜)/ 820 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 25

(2026/11/12 19:50現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 1204ページ
ウェブカタログ画像
  • 加工方法
  • 単位:mm

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top