品番 : EA940PK-51
品名 : SPD(4K・8K対応TV同軸ケーブル用/P-J)
仕様
| 用途 | 4K・8K(~3224MHz)、地上デジタル(UHF)、CS、 BS、ケーブルテレビ(CATV)、VHF、FM、HFなどの TV受像機 |
伝送周波数帯域 | DC~2150MHz 2150MHz~2602MHz 2602MHz~3300MHz |
|---|---|---|---|
| 挿入損失 | DC~2150MHz:0.3dB以下 2150MHz~2602MHz:0.4dB以下 2602MHz~3300MHz:0.8dB以下 |
VSWR | DC~2150MHz:1.3以下 2150MHz~2602MHz:1.4以下 2602MHz~3300MHz:2.0以下 |
| コネクタ | F型 | インピーダンス | 75Ω |
| 最大許容電力 | 50W | 最大連続使用電圧Uc | 80V DC |
| 電圧防護レベルUp | 650V以下 | インパルス耐久性 | C2(8/20μs):15kA D1(10/350μs):2.5kA |
| 定格電流 | 2000mA ※最大許容電力50Wに依存します。また、DC25V以下では2000mAを超過して使用できません。 |
サイズ | 18(W)×67(D)×24(H)mm |
| 重量 | 約90g | ||
| 国土交通省 公共建築工事標準仕様書 適合品 | |||
| 国土交通省 建築設備設計基準 適合品 | |||
| JIS C 5381-21 対応 | |||
| TVアンテナから侵入する雷サージから機器を保護 | |||
| 4K・8K放送、地上デジタルテレビ放送、BS放送、CS放送に対応 | |||
| RoHS規制物質対応 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
53,100 円(税抜)/ 58,410 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/07/28 16:03現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| その他関連 | |
|---|---|
| オプション | EA940PK-111 : 同軸ケーブル用SPD取付金具(DINレール用) |
