品番 : EA940PM-164
品名 : HDMI-USB2.0 エクステンダー
HDMI信号とUSB2.0信号を1080P(1920×1080)解像度で最大40m、720P(1280×720)なら最大60mまで延長できるHDMI USB エクステンダー
仕様
| メーカー | サンワサプライ | 型番 | VGA-EXHDU |
|---|---|---|---|
| インターフェイス | <送信機> 入力/HDMIタイプA(19pin)メス×1、USB Bコネクタメス×1 出力/RJ-45メス×2 <受信機> 入力/RJ-45メス×2 出力/HDMIタイプA(19pin)メス×1、USB Aコネクタメス×1 |
サイズ(W×D×H)mm | 90×55×24 |
| 重量(g) | 160 | USB規格 | USB2.0対応 ※Full Speedモード【規格値】までに対応し、High Speedモードには非対応 |
| 帯域幅 | 最大2.25Gbps | HDCP | 対応※ディスプレイもHDCPに対応している必要があります |
| 延長ケーブル長 | 60m(最大)※解像度によりケーブル延長可能距離が異なります。 | CEC | 非対応 |
| HDMI信号とUSB信号をWUXGA(1920×1200ドット)/フルハイビジョン(1920×1080ドット)解像度で最大40mまで、720p(1280×720ドット)解像度なら最大60mまで延長することができるHDMI+USB2.0エクステンダーです。 | |||
| 高画質なHDMI画像信号と同時に高音質な音声信号も受信できます。 | |||
| HDCP(High-bandwidth Digital Content Protection)対応製品です。※ディスプレイもHDCPに対応している必要があります。 | |||
| 送信機と受信機のセットからなり、ユニット間をカテゴリ6ストレートケーブル2本を使用して延長することができます。 | |||
| タッチパネルディスプレイなど、映像信号と同時にタッチパネル信号(USB)を長距離延長する際に最適です。 | |||
| USB2.0対応(Full speedまで)でプリンタやHDDの接続、キーボード・マウスの接続にも対応しています。※FullSpeedモードまでに対応します。USB接続機器との転送速度は最大でFull Speedモード【規格値】です。 | |||
| カテゴリ6ケーブルを使用するので取り回しが簡単でコストパフォーマンスにも優れています。※本製品はカテゴリ6ストレートケーブルを2本使用します。別途ご購入ください。 | |||
| ソフトウェアのインストールなどは不要で、接続するだけですぐにご使用いただけます。 | |||
| ウォールマウントキットを同梱しており壁掛け設置も可能です。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
36,400 円(税抜)/ 40,040 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/11/08 03:37現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1900ページ | ||||
