品番 : EA940PM-167
品名 : ワイヤレスHDMIエクステンダー(送信機・受信機セット)
HDMI信号をフルHD(1920×1080ドット)解像度で最大15mまで、ワイヤレスで延長できる!送信機・受信機のセットモデル
仕様
| メーカー | サンワサプライ | 型番 | VGA-EXWHD10 |
|---|---|---|---|
| 対応解像度 | 1920×1080(1080p)、1280×720(720p)、720×576(576p)、720×480(480p) | 伝送距離 | 最大15m(障害物なし) ※ご使用環境により異なります。 |
| HDCP | HDCP1.3 ※ディスプレイ、出力機器もHDCP要対応 |
使用周波数帯域 | 5.1GHz~5.25GHz |
| インターフェース | 入力(送信機):HDMIタイプA(19pin)オス×1 出力(受信機):HDMIタイプA(19pin)オス×1 |
対応音声フォーマット | PCM |
| 映像遅延 | 100ms以内 | 消費電力 | 2.5W(最大) |
| サイズ | W32×D83×H13mm | 重量 | 約27g |
| HDMI規格 | HDMI Ver1.4 | 同一空間内使用台数 | 200平方メートル内に最大4セットまで ※動作保証外 |
| 対応機器 | HDMI出力端子を標準搭載している映像機器・家庭用ゲーム機・パソコンなど | 対応出力機器 | HDMI入力端子を標準搭載しているテレビ・パソコン用ディスプレイ・プロジェクターなど |
| 付属品 | 給電用USBケーブル(約70cm×2)、HDMI延長ケーブル(約10cm×2)、取扱説明書×1 | ||
| HDMIを搭載した映像出力機器側と送信機をプロジェクター等と受信機を接続するだけですぐにワイヤレス化 | |||
| 送信機と受信機はペアリング済みなので接続するだけで相互リンクを開始。ソフトウェアなど面倒な設定は不要! | |||
| USB給電で動作し電源スイッチがないため通電と同時に送受信機間をワイヤレスで接続 | |||
| 定期的に再起動を行う環境やスイッチ操作をしにくい環境でのワイヤレス接続に最適 | |||
| 高画質なHDMI画像信号と同時に高音質な音声信号もワイヤレスで延長可能 | |||
| 日本国内で使用するための技術基準適合証明(TELEC認証)取得済み | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
60,200 円(税抜)/ 66,220 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/10/23 07:00現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1901ページ | ||||
