品番 : EA940PM-173
品名 : DVI信号 送信機・受信機セット(POE対応)
受信機側にACアダプタを必要としないPoE(Power over Ethernet)対応のDVIエクステンダー。1080p・フルHD解像度で最大70mまで、1080p・フルHD解像度で最大100mまでの延長が可能。
仕様
| メーカー | サンワサプライ | 型番 | VGA-EXDVPOE |
|---|---|---|---|
| 最大解像度 | 1920×1080ドット(フルHD/1080p)※カテゴリ7・6・5e使用時(100mまで) | 延長ケーブル長 | 100m(最大)※解像度によりケーブル延長距離が異なります。 |
| 帯域幅 | シングルリンク 165MHz/1.65Gbps per channel(4.95 Gbps all channel) | インターフェース | <送信機>入力/DVI(24pin)メス×1、3.5mmステレオミニジャック×1出力/DVI(24pin)メス×1、3.5mmステレオミニジャック×1、RJ-45メス×1、IE・IRユニット用ジャック×2<受信機>入力/RJ-45メス×1出力/DVI(24pin)メス×1、3.5mmステレオミニジャック×1、IE・IRユニット用ジャック×2 |
| 消費電力 | 11.4W(最大) | 環境条件 | 動作時温度・湿度/5~40℃・80%以下(結露なきこと)保管時温度・湿度/-20~60℃・80%以下(結露なきこと) |
| 材質 | スチール | サイズ | 送信機/W140×D113×H32mm受信機/W120×D73×H32mm |
| 重量 | 送信機/523g受信機/348g | 付属品 | ACアダプタ(DC48V/1.05A)×1、電源ケーブル×1、IEユニット×1、IRユニット×1、ゴム足×8、取扱説明書、保証書 ≪備考≫※本製品はLANケーブルを使用し映像伝送をする製品でありネットワーク通信を行う製品ではありません。スイッチングハブやルーター等を経由する接続には対応しません。※既存のLAN環境に組み込むことはできません。※スイッチングハブ等を利用した分配延長出力はできません。※無線LAN、ワイヤレスルーター等を利用した無線化出力はできません。 |
| 対応機器 | Windows搭載(DOS/V)パソコン※DVI(24pin)ディスプレイコネクタを持つ機種 | 対応出力機器 | DVI(24pin)対応のディスプレイまたはプロジェクター(シングルリンクモード用)※本製品はデジタル信号のみに対応しています。アナログ信号には対応していません。 ※DVIデュアルリンク信号には対応していません。 |
| 対応LANケーブル | カテゴリ7・6A・6・5eストレートケーブル※本製品はカテゴリ7・6A・6・5eストレートケーブルを1本使用します。別途ご購入ください。※LANケーブルはケーブル仕様が24AWG・23AWGの単線仕様の製品をご使用ください。 | ||
| DVI信号を1080p(1920×1080ドット)解像度で最大100mまで延長することができるDVIエクステンダーです。 | |||
| 受信機側はPoE(Power over Ethernet)対応なのでACアダプタの接続が必要なく簡単に設置することができます。 | |||
| 送信機側にもDVI出力を搭載し、手元で映像確認をしながら延長先にDVI出力ができます。 | |||
| 送信機と受信機のセットからなり、ユニット間をカテゴリ7・6・5eストレートケーブルを1本使用して延長することができます。※本製品はカテゴリ7・6・5eストレートケーブルを1本使用します。別途ご購入ください。※LANケーブルはケーブル仕様が24AWG・23AWGの単線仕様の製品をご使用ください。 推奨ケーブル(サンワサプライ製) ・KB-T7シリーズ(カテゴリ7) ・KB-T6TSシリーズ(カテゴリ6) ・KB-T6L-CB100(100m)/300(300m)(カテゴリ6) ・KB-T5Tシリーズ(カテゴリ5e) | |||
| 赤外線信号も伝送できるので延長先からDVI機器のリモコン操作も可能です。 | |||
| ウォールマウント機能(壁面取り付け)を考慮した外形構造になっています。 | |||
| 工場や建築現場などDVI機器の設置が難しい環境にディスプレイのみを設置し、DVI機器を離れた環境の良い場所に設置する場合などに最適です。 ※接続機器・機能により動作しない場合があります。 |
|||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
143,000 円(税抜)/ 157,300 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/11/11 18:42現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1901ページ | ||||
