詳細表示

このページのURL:

品番 : EA940PM-174

品名 : DisplayPort信号 エクステンダー

DisplayPort信号を4K解像度で最大40m、1080P解像度なら最大70mまで延長できるDisplayPortエクステンダー

仕様

メーカー サンワサプライ 型番 VGA-EXDP
インターフェース 【送信機】入力/DisplayPortメス×1、出力/RJ-45メス×1【受信機】入力/RJ-45メス×1、出力/DisplayPortメス×1 DisplayPort規格 DisplayPort 1.2a
HDCP HDCP1.4対応※ディスプレイもHDCPに対応している必要があります。 最大表示解像度 4K/4096×2160・3840×2160(60Hz、4:2:0)……カテゴリ6A使用時(40mまで)・4K/4096×2160・3840×2160(30Hz、4:4:4)……カテゴリ6A使用時(40mまで)・4K/4096×2160・3840×2160(60Hz、4:2:0)……カテゴリ6/5e使用時(35mまで)・4K/4096×2160・3840×2160(30Hz、4:4:4)……カテゴリ6/5e使用時(35mまで)・1080p(1920×1080)……カテゴリ6a使用時(70mまで)・1080p(1920×1080)……カテゴリ6/5e使用時(60mまで)
対応LANケーブル カテゴリ6A/6/5eストレートケーブル(単線)※解像度によりケーブル規格・延長可能距離が異なります。 延長ケーブル長 70m(最大)※解像度により延長可能距離が異なります。
帯域幅 最大10.2Gbps 消費電流 送信機 3.13W(最大)受信機 7.95W(最大)
ケース材料 スチール 環境条件 動作時/0~40℃ 湿度80%以下(結露なきこと)保管時/-20~60℃ 湿度80%以下(結露なきこと)
サイズ 送信機/W103×D68.4×H29mm(本体サイズ)受信機/W103×D68.4×H29mm(本体サイズ) 重量 送信機/226g受信機/262g
付属品 送信機×1、受信機×1、ACアダプタ(DC5V 2.6A)×2、取付け部品×4、取付けネジ×8、取扱説明書、保証書
≪備考≫※本製品はLANケーブルを使用し映像伝送をする製品でありネットワーク通信を行う製品ではありません。スイッチングハブやルーター等を経由する接続には対応しません。※既存のLAN環境に組み込むことはできません。※スイッチングハブ等を利用した分配延長出力はできません。※無線LAN、ワイヤレスルーター等を利用した無線化出力はできません。
対応機器 DisplayPort/MiniDisplayPort出力端子を標準搭載しているパソコン
対応出力機器 DisplayPort入力端子を標準搭載しているディスプレイ・プロジェクターなど
DisplayPort信号を4K解像度で最大40mまで、1080p解像度で最大70mまで延長することができるDisplayPortエクステンダーです。
送信機と受信機のセットからなり、ユニット間をカテゴリ6a/6/5eストレートケーブル1本を使用して延長することができます。※本製品はカテゴリ6A/6/5eストレートケーブルを1本使用します。別途ご購入ください。※使用するケーブル規格により対応解像度・延長可能距離が異なります。
ACアダプタは脱落防止のスクリュー固定式を採用しています。
HDCP1.4(High-bandwidth Digital Content Protection)対応製品です。※ディスプレイもHDCPに対応している必要があります。
追加説明
カタログ価格

85,400 円(税抜)/ 93,940 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/11/08 03:37現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 1901ページ
ウェブカタログ画像

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top