品番 : EA940PM-178
品名 : [EA940PM-175・-176・-177用] エクステンダー受信機
サンワサプライ製ディスプレイエクステンダーの送信機から出力された映像を受信する専用受信機。
仕様
| メーカー | サンワサプライ | 型番 | VGA-EXRN |
|---|---|---|---|
| 最大表示解像度 | 1920×1080(1080p、60Hz)※最大60mまで延長可能。1280×1024(60Hz)※最大180mまで延長可能。1280×720(720p、60Hz)※最大180mまで延長可能。 | 延長ケーブル長 | 180m(最大)※解像度によりケーブル延長可能距離が異なります。 |
| VGAバンド幅 | 250MHz | インターフェース | 入力/RJ-45メス×1 出力/ミニD-sub(HD)15pinメス×1 |
| 消費電力 | 3W(最大) | ケース材料 | スチール |
| 環境条件 | 動作時/0~50℃ 湿度80%以下(結露なきこと)保管時/-20~70℃ 湿度95%以下(結露なきこと) | サイズ | W104×D59×H25mm(本体サイズ) |
| 重量 | 155g | 付属品 | ACアダプタ(DC12V 1.25A)×1、ゴム足×4、壁面取付けネジ×4、取扱説明書(保証書付き) ≪備考≫※本製品はLANケーブルを使用し映像伝送をする製品でありネットワーク通信を行う製品ではありません。スイッチングハブやルーター等を経由する接続には対応しません。※既存のLAN環境に組み込むことはできません。※スイッチングハブ等を利用した分配延長出力はできません。※無線LAN、ワイヤレスルーター等を利用した無線化出力はできません。 |
| 対応製品 | サンワサプライ製ディスプレイエクステンダーVGA-EXSET1NVGA-EXSET2NVGA-EXL8NVGA-EXAVVGA-EXAVL2VGA-EXAVL4VGA-EXAVL8 | 対応出力機器 | ミニD-sub(HD)15pinコネクタを持つディスプレイ・プロジェクターなど |
| サンワサプライ製ディスプレイエクステンダーから出力された映像信号を受信する専用の受信機です。 | |||
| 受信機部に画質調整機能を搭載しており、簡単な操作で画質の調整ができます。 | |||
| ウォールマウント機能(壁面取り付け)を考慮した外形構造になっています。 | |||
| 工場や建築現場などパソコンの設置が難しい環境にディスプレイのみを設置し、パソコン設備を離れた環境の良い場所に設置する場合などに最適です。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
38,100 円(税抜)/ 41,910 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/09/15 21:45現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1901ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| 本体 | EA940PM-175 : ディスプレイエクステンダー |
| 本体 | EA940PM-176 : ディスプレイエクステンダーセット(ローカル出力付) |
| 関連商品 | EA940PM-177 : [EA940PM-178用] エクステンダー送信機・8分配 |
| 部品 | EA940PM-179 : [エクステンダー用]ACアダプター |
