詳細表示

このページのURL:

品番 : EA940PM-199A

品名 : [HDMI-マイクロHDMI] 変換アダプター

仕様

メーカー サンワサプライ 型番 AD-HD20MCK
コネクタ形状 HDMIマイクロ(タイプD)オス-HDMI(タイプA)メス ケーブル長 10cm
重量 18g 材質 線材被覆/PVC
線材平均外径 約4.5mm 線材規格 UL20276 VW-1
コネクタシェル 金メッキ
HDMIオスをマイクロHDMIオスに変換するアダプタ。
金メッキコネクタ、金メッキピン仕様
標準HDMIケーブルをタブレット・パソコン・スマートフォン・デジタルカメラなどのマイクロHDMI(HDMIタイプD)端子用に変換するアダプタです。
専用のマイクロHDMIケーブルがなくても、標準HDMIケーブルと本製品で本体とテレビを接続することができます。
ショートケーブルタイプなので本体のHDMI端子への負担を軽減することができます。
追加説明
カタログ価格

3,260 円(税抜)/ 3,586 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/10/29 06:51現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 1903ページ
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top