品番 : EA940PM-302
品名 : HDMI 中継アダプター
HDMIケーブルを最大40mまで中継・延長できる!
仕様
| メーカー | サンワサプライ | 型番 | AD-HDR40 |
|---|---|---|---|
| コネクタ形状 | HDMIタイプA(メス)、HDMIタイプA(メス)、Type-C(メス) | ポート形状(映像入力ポート) | HDMIタイプA(19pin) メス |
| ポート形状(映像出力ポート) | HDMIタイプA(19pin)メス | 最大対応解像度 | 4K/60Hz |
| サイズ | 54(W)×23(D)×11(H)mm | 重量 | 約16g |
| 伝送帯域幅 | 18G | HDR | 対応 |
| ARC | 対応 | HEC | 対応 |
| HDCP | 2.2対応 | 材質 | 亜鉛合金(筐体カバー) |
| 対応ケーブル | HDMIオスコネクタ(HDMIタイプAオス)を持つHDMIケーブル ※2本のケーブルの長さの合計は40m以内にしてください。 |
||
| HDMIケーブル2本を接続し、最大40mまで延長が可能 | |||
| 4K60Hzの高画質映像に対応 | |||
| 接続する機器のHDMI端子からの給電で動作するため、配線を考慮する必要がありません | |||
| モニターに挿し込みづらいスティック型端末や壁との干渉も、アダプタで中継することで解決 | |||
| 電力供給用Type-Cポート付き | |||
| ソフトやドライバは不要で直ぐにお使いいただけます | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
5,900 円(税抜)/ 6,490 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/11/08 09:56現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
ウェブカタログ画像
拡大
