品番 : EA940PR-2
品名 : (HDMI-VGA) 変換アダプター
パソコンのHDMI出力をVGAに信号変換するアダプタ
仕様
| メーカー | サンワサプライ | 型番 | AD-HD13VGA |
|---|---|---|---|
| コネクタ形状 | VGA(ミニD-sub15pin)メス-HDMI(タイプA)メス | サイズ | 42×23×10.3mm |
| 重量(g) | 約28 | 電源・消費電流 | DC5V(HDMIバスパワー)・150mA(平均)※接続する機器のHDMI端子からの電力で動作します。電力供給が安定しない機器の場合は、動作しないまたは、動作が不安定になる場合があります。 |
| HDMI信号をアナログVGA信号に変換するアダプタ。 | |||
| HDMI端子がないプロジェクターなどに、パソコンのHDMIポートから画像や映像を出力することができます。 | |||
| HDMI信号をミニD-sub15pinアナログ信号(VGA)に変換するアダプタです。 | |||
| パソコンからのHDMI出力をVGA入力のプロジェクターやディスプレイなどに出力できます。 | |||
| ドライバなどのインストールは必要ありません。接続するだけで使用できます。<ご注意>※音声出力には対応していません。※HDCPには対応していません。(著作権保護が使用されているコンテンツの出力はできません)※機種により対応できない場合があります。※HDMIケーブル、VGAケーブルは付属していません。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
4,640 円(税抜)/ 5,104 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/10/31 12:17現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1903ページ | ||||
