品番 : EA940PR-21
品名 : (HDMI-DVI) 変換アダプター
DVIケーブルをHDMIコネクタに変換する
仕様
| メーカー | サンワサプライ | 型番 | AD-HD01 |
|---|---|---|---|
| コネクタ形状 | DVI-I(DVI29pin)メス、DVI-D(DVI24pin)メス-HDMI(タイプA)オス | サイズ | 37×40.3×9mm |
| RFブロック | ノイズに強いダイカストメタル製カバーを採用 | ||
| DVIケーブルを変換しHDMI端子に接続する変換アダプタ。 | |||
| 金メッキコネクタ、金メッキピン仕様 | |||
| サビにも強く、経年変化による信号劣化の心配が少ない金メッキ処理のコネクタシェルとピン(コンタクト)を使用しています。 ※DVIシングルリンクモードに対応しています。(DVIデュアルリンクモードには対応していません。)※HDMIの音声信号には対応していません。※DVIアナログモードには対応していません。※HDCP対応の機種 |
|||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
3,560 円(税抜)/ 3,916 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/10/28 17:12現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1905ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
