詳細表示

このページのURL:

品番 : EA940PR-23

品名 : (HDMI-DVI) 変換アダプター

HDMIケーブルとDVIケーブルを中継する

仕様

メーカー サンワサプライ 型番 AD-HD04
コネクタ形状 DVI-I(DVI29pin)メス-HDMI(タイプA)メス サイズ 37×31×13.2mm
RFブロック ノイズに強いダイカストメタル製カバー採用
HDMIケーブル(オス)とDVIケーブル(オス)とを中継するアダプタ。
金メッキコネクタ、金メッキピン仕様
HDMIケーブルとDVIケーブルとを中継する時に使用します。
サビにも強く、経年変化による信号劣化の心配が少ない金メッキ処理のコネクタシェルとピン(コンタクト)を使用しています。
※2本のケーブルの長さの合計は5m以内にしてください。※DVIシングルリンクモードに対応しています(DVIデュアルリンクモードには対応していません)※HDMIの音声信号には対応していません。※DVIアナログモードには対応していません。※HDCP対応の機種
追加説明
カタログ価格

5,530 円(税抜)/ 6,083 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/10/31 12:18現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 1905ページ
ウェブカタログ画像
  • メッキの種類

資料

サブ画像
  1. IMG

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top