品番 : EA940PR-25
品名 : [DisplayPort-HDMI] 変換アダプタ-
DisplayPortコネクタからのデジタル映像・音声出力をHDMIコネクタに変換できるDisplayPort-HDMI変換アダプタ
仕様
| メーカー | サンワサプライ | 型番 | AD-DPHD04 |
|---|---|---|---|
| コネクタ形状 | DisplayPortオス-HDMIメス(HDMI タイプAメス)※パッシブタイプ | シールド方法 | 3重シールド |
| ケーブル長 | 約0.2m | ケーブル径 | 5.5mm |
| ポート形状 | HDMIタイプA(19pin)メス | 主な対応解像度 | 1920×1200、1920×1080、1600×1200 |
| 対応機種 | パソコン/DisplayPortを搭載する各社パソコン ディスプレイ/HDMI入力端子を標準搭載しているテレビ・パソコン用ディスプレイなど ※ディスプレイ側のDisplayPortをHDMIポートに変換することはできません。 |
||
| パソコンに搭載されているDisplayPortコネクタ(メス)をHDMIポート(メス)に変換するケーブル一体型の変換アダプタです。 ※ディスプレイ側のDisplayPortをHDMIポートに変換することはできません。 |
|||
| 映像信号だけでなく音声信号も変換出力することができます。 | |||
| ショートケーブル一体型なので取り回しがしやすく、他のインターフェースと干渉することなく接続できます。 | |||
| ケーブル部は「アルミシールド(ツイストペアケーブル)→アルミシールド→高密度編組シールド」と3重のシールド処理を施し、ノイズ干渉を防ぎます。 | |||
| 錆にも強く、経年変化による信号劣化の少ない金メッキピンを使用しています。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
4,350 円(税抜)/ 4,785 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/11/01 00:02現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1905ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
